Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 10 Klingenlänge: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804779-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T10
EAN/GTIN:
     4000896077717
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
Torx-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Innen TORX® Schrauben.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 80 mm · Größe: T 10 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 70 mm · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Größe:
T 10
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
70 mm
Grifflänge:
80 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t10, hazet torxschraubendreher, 4000896077717, Hazet, 803-T10, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 6,47*
1
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 6,54*
1
€ 6,90*
ab € 5,212*
€ 6,552*
1
€ 3,95*
ab € 5,75*
€ 7,00*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.