Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4 Klingenlänge: 200 mm DIN ISO 8764-2, DIN ISO 8764-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804775-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH4
EAN/GTIN:
     4000896077595
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Kreuzschlitzschrauben PH · Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt-Ansatz · DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 8764-2,DIN ISO 8764-2 · Griff-Durchmesser: 38 mm · Grifflänge: 134 mm · Größe: PH 4 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 10 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 334 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
334 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Größe:
PH 4
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
10 mm
Klingenlänge:
200 mm
Griff-Durchmesser:
38 mm
Grifflänge:
134 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 8764-2|ISO 8764-2
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-2
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher 3x200, phillips-schraubendreher ph4, hazet schraubendreher ph, 4000896077595, Hazet, 803-PH4, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 17,69*
1
€ 7,90*
ab € 14,91*
€ 17,73*
1
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 17,75*
1
€ 3,95*
ab € 16,01*
€ 19,01*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 18,74*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 24,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.