Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150 mm DIN ISO 8764-2, DIN ISO 8764-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804774-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH3
EAN/GTIN:
     4000896077588
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Kreuzschlitzschrauben PH · Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt-Ansatz · DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 8764-2,DIN ISO 8764-2 · Griff-Durchmesser: 35 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PH 3 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 272 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
272 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Größe:
PH 3
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Griff-Durchmesser:
35 mm
Grifflänge:
122 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 8764-2|ISO 8764-2
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-2
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, phillips-schraubendreher ph 3, hazet schraubendreher ph, 4000896077588, Hazet, 803-PH3, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 12,83*
1
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 13,03*
1
€ 6,90*
ab € 11,0617*
€ 13,0617*
1
€ 3,95*
ab € 11,85*
€ 13,94*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 15,68*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.