Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet TRInamic Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 150 mm DIN ISO 2380-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804768-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-80
EAN/GTIN:
     4000896077502
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Schlitzschrauben · Mit trinamic-Griff · Ergonomisch und hoch belastbar · Hohe Kraftübertragung · Chrom-Vanadium · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert · ISO 2380-2.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 2380-2 · Griff-Durchmesser: 35 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 7 mm · Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 272 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
272 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
7 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
8 mm
Griff-Durchmesser:
35 mm
Grifflänge:
122 mm
Abmessungen (Griff):
122 mm
Zulassungen, Normen:
ISO 2380-2
DIN-Norm:
DIN ISO 2380-2
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher 8 mm, 4000896077502, Hazet, 803-80, TRInamic, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 12,62*
€ 14,56*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,41*
€ 20,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
803-55
ab € 5,31*
Sonstiges
Hazet
803-65
ab € 6,57*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.