Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet TRInamic Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 10 mm Klingenlänge: 175 mm DIN ISO 2380-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804755-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-100
EAN/GTIN:
     4000896077519
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Schlitzschrauben · Mit trinamic-Griff · Ergonomisch und hoch belastbar · Hohe Kraftübertragung · Chrom-Vanadium · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert · ISO 2380-2.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 2380-2 · Griff-Durchmesser: 38 mm · Grifflänge: 134 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8 mm · Klingenbreite: 10 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Klingenlänge: 175 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 309 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
309 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
10 mm
Griff-Durchmesser:
38 mm
Grifflänge:
134 mm
Abmessungen (Griff):
134 mm
Zulassungen, Normen:
ISO 2380-2
DIN-Norm:
DIN ISO 2380-2
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher 10mm, 4000896077519, Hazet, 803-100, TRInamic, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 13,2279*
€ 15,4279*
1
€ 4,80*
ab € 14,40*
€ 16,68*
1
€ 4,30*
ab € 14,84*
€ 16,95*
1
€ 5,80*
ab € 15,60*
€ 18,00*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.