Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe TR 10 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804739-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-T10H
EAN/GTIN:
     4000896145126
Suchbegriffe:
Bit (TORX® TR)
Bit TORX® TR
Bit TORX® Tamper Resistant
TORX® TR Bit
Tamper Resistant TORX Schraubendreher

Ausstattung:
Für tamper resistant TORX® Schrauben - (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen) · Mit stirnseitiger Bohrung.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX BO · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 33.8 mm · Grifflänge: 99 mm · Größe: TR 10 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 179 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
179 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
TORX BO
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
TR 10
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
33.8 mm
Grifflänge:
99 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 9,05*
1
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 9,10*
1
€ 6,90*
ab € 7,5604*
€ 9,1104*
1
€ 3,95*
ab € 8,12*
€ 9,77*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.