Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet 6003CT Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 1 - 6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804638-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6003CT
EAN/GTIN:
     4000896023011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm

Ausstattung:
Genauigkeit ± 5% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Für Schraubendreher-Einsätze (Bits) mit 6,3 = (1/4″) Außensechskant-Antrieb · Betätigung von Steckschlüssel-Einsätzen (Innenvierkant Antrieb 6,3 = (1/4″) mit Verbindungsteil HAZET 2304 · Anwendung an z.B. an Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau · DIN EN ISO 6789:2003.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Drehmoment (max.): 6 Nm · Drehmoment (min.): 1 Nm · Gewicht: 429 g · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: Skaleneinteilung: 0,1 Nm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
230 mm
1c. Marke:
Hazet
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Drehmoment (max.):
6 Nm
Drehmoment (min.):
1 Nm
Zulassungen, Normen:
DIN EN ISO 6789:2003
Gewicht:
429 g
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 260,722*
€ 270,872*
Frei Haus
ab € 277,71*
€ 288,43*
Frei Haus
ab € 279,73*
€ 290,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 283,85*
€ 294,76*
€ 4,80*
ab € 284,08*
€ 295,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,76*
€ 341,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,51*
€ 340,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,06*
€ 334,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,85*
€ 329,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.