Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet 6002CT Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.1 - 1.2 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804637-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6002CT
EAN/GTIN:
     4000896023004
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher 1,2 Nm

Ausstattung:
Genauigkeit ± 5% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Für Schraubendreher-Einsätze (Bits) mit 6,3 = 1/4″) Außensechskant-Antrieb · Betätigung von Steckschlüssel-Einsätzen (Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4″) mit Verbindungsteil HAZET 2304 · Anwendung an z.B. an Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau · DIN EN ISO 6789:2003.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Drehmoment (max.): 1.2 Nm · Drehmoment (min.): 0.1 Nm · Nm-Schritte: 0.01 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Weitere technische Daten: Skaleneinteilung: 0,01 Nm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
170 mm
1c. Marke:
Hazet
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Nm-Schritte:
0.01 Nm
Drehmoment (max.):
1.2 Nm
Drehmoment (min.):
0.1 Nm
Zulassungen, Normen:
DIN EN ISO 6789:2003
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, drehmoment-schraubendreher hazet, 4000896023004, Hazet, 6002CT, drehmoment-schraubenzieher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,00*
€ 259,43*
€ 6,90*
ab € 250,023*
€ 259,453*
Frei Haus
ab € 268,26*
€ 278,25*
Frei Haus
ab € 269,24*
€ 279,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 270,61*
€ 280,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,67*
€ 325,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,08*
€ 323,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,54*
€ 318,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,61*
€ 313,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.