Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Proxxon Micromot STS/E Stichsäge 100 W, Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-804614-BP
Hersteller:
Proxxon
Herst.-Nr.:
28530
EAN/GTIN:
4006274285309
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Super-Stichsäge STS/E
Für hervorragende Schnittleistung. Ideal vor allem für Kurvenschnitte in Holz, Platinen und NE-Metall.
Ausstattung:
Getriebekopf aus Alu-Druckguss · Tisch Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar · Untersetzungsgetriebe und zusätzliche Hubzahlregelung (Vollwellenelektronik) · Ideal vor allem für Kurvenschnitte in Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Gewicht: 530 g · Hub-Zahl: 2000 - 4500 min · Leistung: 100 W · Schnitt-Tiefe (max.): Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm
Lieferumfang:
4 Supercut-Sägeblätter · Koffer.
... >
17 - Werkzeug
>
Elektrische Werkzeuge
>
Elektrische Sägen
Weitere Suchbegriffe:
proxxon stichsäge
,
Proxxon Micromot
,
28530
,
STS/E
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 9 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 256
9 Tage
k.A.
€ 4,16*
–
€ 66,03*
Lager 615
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 61,75*
€ 68,45*
Lager 492
1 Tag
k.A.
€ 5,46*
ab € 77,96*
€ 86,79*
Lager 102
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 84,96*
€ 98,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2er Stichsägeblätter für Holz und weiche Kunststoffe passend für Proxxon Stichsä
Proxxon
28 054
ab € 2,29*
Sonstiges
2er Stichsägeblätter für Metalle, Plexiglas usw. passend für Proxxon Stichsäge S
Proxxon
28 056
ab € 2,76*
Sonstiges
Konturenabnehmer Dinosaurier Werkzeuge
Dinosaurier Werkzeuge
ab € 23,85*
Sonstiges
Magnetstab zum Aufsammeln von Metallspänen und Ähnlichem TOOLCRAFT 815909
Toolcraft
815909
ab € 20,68*
Sonstiges
MASTER CUT 1000 mit Sicherheitsschalter Wolfcraft 6165000
Wolfcraft
6165000
ab € 157,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG