Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804543-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/6KH
EAN/GTIN:
     4000896072590
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz hazet
Winkelschraubendreher-Satz 6tlg.

Ausstattung:
Für Innensechskant-Schrauben · Metrisch · Im praktischen Kunststoff-Klapphalter · 6teilig.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm

Lieferumfang:
SW: 2,5/3/4/5/6/8 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Hazet, 2100/6KH, klappschraubendreher, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,76*
€ 13,98*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 14,00*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 12,20*
€ 14,44*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 12,62*
€ 14,89*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 17,95*
€ 20,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,69*
€ 24,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,14*
€ 23,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,74*
€ 21,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,31*
€ 21,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,95*
€ 20,82
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,99167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.