Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804542-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/6H
EAN/GTIN:
     4000896011551
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz hazet
Winkelschraubendreher-Satz 6tlg.

Ausstattung:
Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoff-Halter · 6teilig, metrisch.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm

Lieferumfang:
SW: 3/4/5/6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Hazet, 2100/6H, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,29*
€ 15,67*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 15,69*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 14,14*
€ 16,58*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 14,25*
€ 16,68*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 18,09*
€ 20,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,84*
€ 24,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,28*
€ 23,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,89*
€ 21,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,46*
€ 21,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,09*
€ 20,98
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.