Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 14teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804538-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/14P
EAN/GTIN:
     4000896011537
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz hazet
Winkelschraubendreher-Satz 14tlg.

Ausstattung:
In Kunststoff-Tasche · 14teilig, metrisch Inhalt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,12 mm,14 mm,17 mm,19 mm,22 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher-Set

Lieferumfang:
SW: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14/17/19/22 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
14teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Hazet, 2100/14P, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 54,27*
€ 57,49*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 54,29*
€ 57,51*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 54,81*
€ 58,03*
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 61,57*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 73,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,62*
€ 85,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,24*
€ 83,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,61*
€ 81,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,12*
€ 81,34
pro Paket
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 5,00858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.