Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 10teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804537-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/10P
EAN/GTIN:
     4000896011506
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz 2-12 mm
Winkelschraubendreher-Satz 10tlg.

Ausstattung:
In Kunststoff-Tasche · 10teilig, metrisch.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,12 mm

Lieferumfang:
SW: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz hazet, Hazet, 2100/10P, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 20,12*
€ 22,89*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 22,91*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 20,33*
€ 23,09*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 21,61*
€ 24,49*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 26,56*
€ 30,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,08*
€ 34,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,13*
€ 33,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,44*
€ 31,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,93*
€ 31,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,56*
€ 30,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.