Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26799 ESD Flachrundzange Gerade 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804326-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26799
EAN/GTIN:
     4010995267995
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Wiha 26799 ESD Flachrundzange Gerade 120 mm

Flachrundzange Professional ESD.

Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten. Ausfuehrung: Feine, halbrunde Spitzen.Greifflächen gezahnt.Mit Öffnungsfeder.Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Kopfform: Gerader Kopf. Normen: DIN ISO 9655.IEC 61340-5-1. Werkstoff: C 45 Sonder-Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN ISO 9655 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Gewicht: 60 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C45 · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 4 3/4"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Wiha
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C45
Herst.-Teilenr.:
26799
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 9655
Gewicht:
60 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9655
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Flachrundzange
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,95*
€ 28,73*
1
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 28,73*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 28,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 30,73*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.