Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional ESD Z 47 1 04 26839 ESD Vornschneider ohne Facette 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804322-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26839
EAN/GTIN:
     4010995268398
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Vornschneider Professional ESD

Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte an besonders schwer zugänglichen Stellen. Ausfuehrung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf ca. 64 HRC.Mit Öffnungsfeder.Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Kopfform: Extra schmale, schlanke Form. Normen: DIN ISO 9654.IEC 61340-5-1. Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN ISO 9654 · Gewicht: 65 g · Herst.-Teilenr.: 26839 · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: C60,gehärtet,hochlegiert · Produkt-Art: Vornschneider · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.6 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 4 1/2" · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
C60 | gehärtet | hochlegiert
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26839
Ausführung (allgemein):
Professional ESD
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.6 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 9654
Gewicht:
65 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9654
Produkt-Art:
Vornschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 26,99*
5
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 28,79*
1
€ 3,95*
ab € 25,70*
€ 29,01*
1
€ 7,90*
ab € 25,85*
€ 29,19*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 38,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,41*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.