Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional ESD Z 46 1 04 26835 ESD Schrägvornschneider ohne Facette 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804319-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26835
EAN/GTIN:
     4010995268350
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Schrägvornschneider Professional ESD

Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.Horizontal und vertikal einsetzbar. Ausfuehrung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf ca. 64 HRC.Mit Öffnungsfeder.Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Kopfform: Breiter Kopf, 29° abgewinkelt. Normen: DIN ISO 9654.IEC 61340-5-1. Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN ISO 9654 · Gewicht: 78 g · Herst.-Teilenr.: 26835 · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: C60,gehärtet,hochlegiert · Produkt-Art: Schrägvornschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.2 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 4 1/2" · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
C60 | gehärtet | hochlegiert
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26835
Ausführung (allgemein):
Professional ESD
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.2 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 9654
Gewicht:
78 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9654
Produkt-Art:
Schrägvornschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 28,78*
€ 29,92*
1
€ 3,95*
ab € 27,48*
€ 30,60*
5
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 30,72*
1
€ 7,90*
ab € 27,63*
€ 30,76*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 32,56*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 42,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,56*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.