Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional ESD Z 41 4 04 26822 ESD Seitenschneider ohne Facette 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804315-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26822
EAN/GTIN:
     4010995268220
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider Professional ESD mit Drahthaltefeder.

Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht mit Fangfunktion für die Drahtabschnitte. Ausfuehrung: Mit Fangdraht für abgeschnittene Drahtenden.Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf ca. 64 HRC.Mit Öffnungsfeder.Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Kopfform: Breiter, spitzer Kopf. Normen: DIN ISO 9654.IEC 61340-5-1. Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN ISO 9654 · Gewicht: 60 g · Herst.-Teilenr.: 26822 · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: C60,gehärtet,hochlegiert · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.4 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 4 1/2" · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
C60 | gehärtet | hochlegiert
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26822
Ausführung (allgemein):
Professional ESD
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.4 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 9654
Gewicht:
60 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9654
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik-seitenschneider wiha, esd seitenschneider 115mm, 4010995268220, Wiha, 26822, Professional ESD Z 41 4 04, Kabelschneidzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 25,40*
1
€ 3,95*
ab € 24,41*
€ 27,63*
1
€ 7,90*
ab € 24,54*
€ 27,77*
5
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 28,88*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 28,20*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 37,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,20*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.