Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional ESD Z 40 1 04 26808 ESD Seitenschneider mit Facette 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804309-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26808
EAN/GTIN:
     4010995268084
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider Professional ESD.

Für das Schneiden verschieden harter Drähte auch an schwer zugänglichen Stellen. Ausfuehrung: Schneide mit Wate, einzeln geprüft, geeignet auch für dünnen, harten Draht.Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf ca. 64 HRC.Mit Öffnungsfeder.Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Kopfform: Schmaler, spitzer Kopf. Normen: DIN ISO 9654.IEC 61340-5-1. Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN ISO 9654 · Gewicht: 60 g · Herst.-Teilenr.: 26808 · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: C60,gehärtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 0.6 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 4 1/2" · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
C60 | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
26808
Ausführung (allgemein):
Professional ESD
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
0.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 9654
Gewicht:
60 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9654
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 24,45*
5
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 26,03*
1
€ 3,95*
ab € 23,48*
€ 26,74*
1
€ 7,90*
ab € 23,62*
€ 26,89*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 27,56*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 36,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 34,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 31,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.