Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Drehmoment-Schraubendreher 0.1 - 0.6 Nm DIN EN 61340-5-1, DIN EN ISO 6789, DIN EN 26789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804301-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26865
EAN/GTIN:
     4010995268657
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Wiha ESD Drehmoment-Schraubendreher 0.1 - 0.6 Nm DIN EN 61340-5-1,DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789

TorqueVario®-S ESD Drehmoment-Schraubendreher.

Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm ESD Wechselklinge. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll. Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (•Modell 0,1-0,6 Nm = ±10%). Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).Ergonomischer Mehrkomponentengriff, aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff.Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Normen: IEC 61340-5-1.EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Technische Daten:
Antrieb: 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1,DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789 · Drehmoment (max.): 0.6 Nm · Drehmoment (min.): 0.1 Nm · EN Norm: EN 61340-5-1,EN ISO 6789,EN 26789,ASME B107.14M · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 127 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Außensechskant: 4mm

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Antrieb:
4 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
127 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Drehmoment (max.):
0.6 Nm
Drehmoment (min.):
0.1 Nm
Abmessungen (Griff):
23 x 127 mm
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61340
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN 26789
EN Norm:
EN 61340-5-1 | EN ISO 6789 | EN 26789 | ASME B107.14M
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, ESD-Innensechskant-Schraubendreher, ESD-Innensechskant-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Innensechskant), ESD-Schraubendreher Innensechskant, ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmoment-schraubendreher 0,1-0,6 nm, phillips-esd-schraubendreher satz, wiha drehmomentschraubendreher satz, 4010995268657, Wiha, 26865, drehmoment-schraubendreher, drehmomentschrauber
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 77,73*
€ 93,83*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,28*
€ 94,50*
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 106,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,65*
€ 107,52*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 127,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.