Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha 36052 246 77 SB Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Feuchtraumkabel 8 bis 13 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804278-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36052
EAN/GTIN:
     4010995360528
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelungswerkzeug für Rundkabel

Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel von Ø 8 - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm2 bis 5 x 2,5 mm2), auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw. Ausfuehrung: Zweischaliges, aufklappbares Abmantelungswerkzeug mit Öffnungsfeder und Verriegelung.Einstellung der Einschnitttiefe ist nicht erforderlich.Ergonomisch geformter Werkzeugkörper für rutschfestes und sicheres Arbeiten. Werkstoff: Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Polyamid.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 8 bis 13 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 13 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 8 mm² · Geeignet für: Rundkabel,Feuchtraumkabel · Gewicht: 66 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: Rund- und Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø z.B. NYM 3 x 1.5 mm² bis 5 x 2.5 mm²;Zweischaliges, aufklappbares Abmantelungswerkzeug mit Öffnungsfeder und Verriegelung;Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich;Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Polyamid

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
8 bis 13 mm²
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für:
Rundkabel | Feuchtraumkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
13 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
8 mm²
Gewicht:
66 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 13,06*
€ 15,37*
€ 4,90*
ab € 13,83*
€ 15,44*
€ 4,00*
ab € 13,52*
€ 15,71*
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 15,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,54*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,54*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.