Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Standard 246 75 SB 36050 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804277-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36050
EAN/GTIN:
     4010995360504
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Automatische Abisolierzange

Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm2 (24 - 10 AWG).Drahtschneider zum Schneiden von für Cu- und Al-Leiter bis max. Ø2 mm. Ausfuehrung: Automatische Einstellung auf verschiedene Leiterquerschnitte.Einstellbarer Längenanschlag von 5-12 mm, bei Bedarf herausnehmbar.Integrierter, gut zugänglicher Drahtschneider.Leichter, ergonomisch geformter Werkzeugkörper mit schmalem Kopf für optimalen Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen.Verriegelung für sicheren und platzsparenden Transport. Werkstoff: Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Polyamid.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 110 g · Längenanschlag (max.): 12 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Längenanschlag-Bereich: 5 bis 12 mm · Produkt-Art: Abmantelzange · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Weitere technische Daten: Abisolierbereich AWG: 24-10 mm · Abisolierbereich: 0,2 - 6,0 mm · Zangenlänge in Zoll: 7 1/2"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Längenanschlag-Bereich:
5 bis 12 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6 mm²
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für:
Leiter mit Standard-Isolation
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Abmantelzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, LWL Abisolierwerkzeug, abisolierzange 6mm2, wiha abisolierzange, 4010995360504, Wiha, 36050, Standard 246 75 SB, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 20,98*
€ 23,87*
€ 7,90*
ab € 21,08*
€ 23,99*
€ 4,00*
ab € 21,55*
€ 24,42*
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 24,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,93*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 31,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,93*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.