Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional electric 34744 VDE-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804267-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34744
EAN/GTIN:
     4010995347444
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Kabelschneider Professional electric

Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Leichtes, kraftsparendes und sauberes Schneiden durch spezialgeschliffene Präzisionsschneide.Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 62 HRC.Sicherheitsanschlag gegen Fingerverletzungen nach dem Schneiden. Kopfform: Klassiche Schneidenform. Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004. Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 60900 · Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 305 g · Herst.-Teilenr.: 34744 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70,vergütet · Produkt-Art: VDE-Kabelschneider · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 20 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 60 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70 | vergütet
Herst.-Teilenr.:
34744
Schneidwert-Durchmesser (max.):
20 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
60 mm²
Zulassungen, Normen:
Gefertigt nach IEC 60900
Gewicht:
305 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
VDE-Kabelschneider
Zertifizierungen:
zgodność z DIN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 25,55*
5
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 26,35*
1
€ 3,95*
ab € 23,64*
€ 26,61*
1
€ 7,90*
ab € 23,77*
€ 26,74*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 28,24*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 37,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.