Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional electric 34743 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdräht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804266-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34743
EAN/GTIN:
     4010995347437
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
Kabelschneider Professional electric

Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Leichtes, kraftsparendes und sauberes Schneiden durch spezialgeschliffene Präzisionsschneide.Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 62 HRC.Sicherheitsanschlag gegen Fingerverletzungen nach dem Schneiden. Kopfform: Klassiche Schneidenform. Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004. Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 60900 · Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 190 g · Herst.-Teilenr.: 34743 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70,vergütet · Produkt-Art: Kabelschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 16 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 50 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70 | vergütet
Herst.-Teilenr.:
34743
Schneidwert-Durchmesser (max.):
16 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Zulassungen, Normen:
Gefertigt nach IEC 60900
Gewicht:
190 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Kabelschneider
Zertifizierungen:
zgodność z DIN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 20,81*
€ 21,95*
5
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 22,59*
1
€ 3,95*
ab € 20,31*
€ 23,16*
1
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 23,25*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 24,10*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 32,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,10*
€ 27,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.