Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional electric Z 14 0 06 26745 VDE Abisolier-Seitenschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804265-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26745
EAN/GTIN:
     4010995267452
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Elektriker-Seitenschneider Professional electric.

Spezial-Seitenschneider mit Zusatzfunktion für die Elektroinstallation.Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.Das Wiha DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide.Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 62 HRC.Hinterer Schneidenbereich nahe des Zangengelenks auch für mittelharte und harte Dräht geeignet.Vorderer Schneidenbereich für weichen Draht, mit Präzisions-Abisolierstationen für eindrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm². Kopfform: Halbrund, schwedische Form. Normen: DIN ISO 5749.Gefertigt nach IEC 60900:2004. Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 5749,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 200 g · Herst.-Teilenr.: 26745 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C70,gehärtet · Produkt-Art: Abisolier-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 6 1/2" · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C70 | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
26745
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Gewicht:
200 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5749 | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Abisolier-Seitenschneider
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 24,02*
5
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 25,61*
1
€ 3,95*
ab € 23,07*
€ 25,94*
1
€ 7,90*
ab € 23,21*
€ 26,10*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 27,17*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 36,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,17*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.