Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional electric 26847 VDE-Abisolierzange 10 mm² (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804257-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26847
EAN/GTIN:
     4010995268473
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange Professional electric.

Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange. Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen. Normen: DIN ISO 5743.Gefertigt nach IEC 60900:2004. Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Geeignet für: Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 197 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70,vergütet · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 6 1/2" · Zangen-Typ (Kategorisierung): VDE-Abisolierzange

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 mm² (max)
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für:
Leiter mit Standard-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70 | vergütet
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Gewicht:
197 g
Produkt-Art:
VDE-Abisolierzange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 16,86*
5
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 17,90*
1
€ 3,95*
ab € 15,99*
€ 18,49*
1
€ 7,90*
ab € 16,10*
€ 18,61*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 19,31*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.