Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Electronic 33472 Abmantelzange 0.4 bis 1.3 mm² 16 bis 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804173-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33472
EAN/GTIN:
     4010995334727
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange Electronic.

Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser. Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16.Mit Öffnungsfeder und Verriegelung. Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.4 bis 1.3 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 1.3 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 16 bis 26 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 16 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 26 · Gewicht: 70 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70 · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Abisolierbereich AWG: 26 - 16 mm · Abisolierbereich: 0,4 - 1,3 mm · Zangenlänge in Zoll: 7" · Zangen-Typ (Kategorisierung): Abmantelzange

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
16 bis 26
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.4 bis 1.3 mm²
1c. Marke:
Wiha
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
1.3 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
16 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
26
Geeignet für:
Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Abmantelzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, wiha abisolierzange, 4010995334727, Wiha, 33472, Electronic, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 14,24*
5
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 15,15*
1
€ 3,95*
ab € 13,51*
€ 15,89*
1
€ 7,90*
ab € 13,60*
€ 16,01*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 15,40*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.