Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Electronic 33471 Abisolierzange 0.81 bis 2.59 mm² 10 bis 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804172-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33471
EAN/GTIN:
     4010995334710
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange Electronic.

Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser. Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.Mit Öffnungsfeder und Verriegelung. Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.81 bis 2.59 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.59 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.81 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 20 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 20 · Gewicht: 119 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70 · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Abisolierbereich AWG: 20 - 10 mm · Abisolierbereich: 0,81 - 2,59 mm · Zangenlänge in Zoll: 7"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 20
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.81 bis 2.59 mm²
1c. Marke:
Wiha
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.59 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.81 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Geeignet für:
Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten
Gewicht:
119 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, wiha abisolierzange, 4010995334710, Wiha, 33471, Electronic, abisolierwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 13,75*
€ 14,62*
5
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 15,05*
1
€ 3,95*
ab € 13,43*
€ 15,81*
1
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 15,90*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,25*
€ 17,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.