Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Electronic Z 46 0 03 26830 Elektronik- u. Feinmechanik Schrägvornschneider ohne Facette 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804170-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26830
EAN/GTIN:
     4010995268305
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Mikro-Schrägvornschneider Electronic.

Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an besonders schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik. Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.Mit Öffnungsfeder und 30° schräggestellter Schneide an der Stirnseite der Zange zum Schneiden schräg von oben oder von der Seite. Kopfform: Äußerst schmaler, kurzer Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 60 g · Herst.-Teilenr.: 26830 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70 · Produkt-Art: Schrägvornschneider · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.6 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 4 1/2" · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
118 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26830
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.6 mm
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Schrägvornschneider
Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider wiha, 4010995268305, Wiha, 26830, Electronic Z 46 0 03, Kabelschneidzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 15,95*
5
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 17,01*
1
€ 3,95*
ab € 15,24*
€ 17,76*
1
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 17,88*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.