Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Electronic Z 40 1 03 26813 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider ohne Facette 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804168-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26813
EAN/GTIN:
     4010995268138
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Seitenschneider Electronic mit Drahthaltefeder.

Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik. Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.Mit Öffnungsfeder und Fangvorrichtung für abgeschnittene Drahtenden. Kopfform: Schmaler, spitzer Kopf. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 70 g · Herst.-Teilenr.: 26813 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 5" · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
128 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26813
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1 mm
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik-seitenschneider wiha, 4010995268138, Wiha, 26813, Electronic Z 40 1 03, Kabelschneidzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 13,63*
€ 14,41*
1
€ 3,95*
ab € 13,45*
€ 15,83*
1
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 16,21*
5
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 16,67*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,20*
€ 17,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.