Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Electronic Z 41 6 03 26825 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider ohne Facette 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804167-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26825
EAN/GTIN:
     4010995268251
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Seitenschneider Electronic mit Drahthaltefeder.

Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte in der Elektronik. Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.Mit Öffnungsfeder und Fangvorrichtung für abgeschnittene Drahtenden. Kopfform: Breiter, spitzer Kopf. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.Schneide ca. 56 HRC.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 80 g · Herst.-Teilenr.: 26825 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Schneidhärte: 56 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.3 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 5 1/2" · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
138 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26825
Schneidhärte:
56 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.3 mm
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik-seitenschneider wiha, 4010995268251, Wiha, 26825, Electronic Z 41 6 03, Kabelschneidzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 13,43*
5
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 14,28*
1
€ 3,95*
ab € 12,69*
€ 14,89*
1
€ 7,90*
ab € 12,76*
€ 14,97*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.