Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Electronic Z 41 3 03 26815 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider ohne Facette 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804166-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26815
EAN/GTIN:
     4010995268152
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Seitenschneider Electronic.

Universal-Kleinseitenschneider zum Schneiden weicher und mittelharter Drähte in Elektronik und Feinmechanik. Ausfuehrung: Schneide mit halber Wate, daher auch geeignet für mittelharten Draht.Starke Ausführung für weiche Drähte bis ø 2,0 mm.Mit Öffnungsfeder. Kopfform: Breiter, spitzer Kopf. Normen: DIN ISO 9654. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.Schneide > 60 HRC.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · DIN-Norm: DIN ISO 9654 · Gewicht: 80 g · Herst.-Teilenr.: 26815 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.8 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 2 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 5 1/2" · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
138 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26815
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.8 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
2 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 9654
Gewicht:
80 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9654
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik-seitenschneider wiha, 4010995268152, Wiha, 26815, Electronic Z 41 3 03, Kabelschneidzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 17,56*
1
€ 3,95*
ab € 15,80*
€ 18,35*
1
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 18,45*
1
€ 4,00*
ab € 16,74*
€ 19,62*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 18,30*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 23,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.