Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Classic 34730 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 20 mm 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804133-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34730
EAN/GTIN:
     4010995347307
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Kabelschneider Basic

Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Ausfuehrung: Leichtes, kraftsparendes und sauberes Schneiden durch spezialgeschliffene Präzisionsschneide.Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 62 HRC.Sicherheitsanschlag gegen Fingerverletzungen nach dem Schneiden. Kopfform: Klassiche Schneidenform. Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 270 g · Herst.-Teilenr.: 34730 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70,vergütet · Produkt-Art: Kabelschneider · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 20 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 60 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70 | vergütet
Herst.-Teilenr.:
34730
Schneidwert-Durchmesser (max.):
20 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
60 mm²
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: kabelschere wiha, kabelschere 200mm, 4010995347307, Wiha, 34730, Classic, kabelwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 18,86*
€ 20,03*
5
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 20,67*
1
€ 3,95*
ab € 18,48*
€ 21,46*
1
€ 7,90*
ab € 18,58*
€ 21,57*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 22,23*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 28,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.