Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 29417 Bit-Set 31teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Innen-TOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804045-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29417
EAN/GTIN:
     4010995294175
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Satz
Wiha 29417 Bit-Set 31teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX

XLSelector Standard, gemischt, 31-tlg.

Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie – kompakter geht's kaum! Bits: 25 mm Standard-Bits. Gehaeuse: Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff.Einfachste Bit-Entnahme garantiert. Halter: Universalhalter, magnetisch.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 31teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
31teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anzahl:
31 St.
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 37,81*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,02*
€ 38,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,04*
€ 39,48*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 33,46*
€ 42,51*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
70112125
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
70112225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70112325
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122125
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122325
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
701020604525
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
701020805525
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
701021206525
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
7015010
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015015
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015020
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015025
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015030
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015040
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.