Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS No.5 51000005-KD Drahtabisolierer 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804037-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000005-KD
EAN/GTIN:
     4024596000226
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange No. 5

Arbeitsbereich 0,2 - 6 mm²
Einstellbarer Längenanschlag (5 - 12 mm)
Integrierter Seitenschneider bis 2 mm Ø

Automatische Abisolierzange mit einstellbarem Anschlag. Isoliert alle gängigen flexiblen und massiven Leiter extrem schnell und problemlos ab auch an schwer zugänglichen Stellen. Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, einwandfreie Abisolierung ohne jede Beschädigung.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 105 g · Längenanschlag (max.): 12 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Längenanschlag-Bereich: 5 bis 12 mm · Produkt-Art: Drahtabisolierer · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Seitenschneider (bis 2 mm Ø)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Längenanschlag-Bereich:
5 bis 12 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6 mm²
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Typ:
No. 5
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Drahtabisolierer
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, weicon abisolierzange, 4024596000226, WEICON TOOLS, 51000005-KD, No.5, kabelzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,76*
€ 20,17*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,49*
€ 20,18*
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 28,06*
€ 4,95*
ab € 70,96*
€ 76,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 23,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,49*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
51000006
ab € 17,48*
Ähnlich
Weicon
51000100
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.