Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS 52002013-KD Stripper No. 13 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Feuchtraumkabel 8 bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804002-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52002013-KD
EAN/GTIN:
     4024596000301
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
abisolierer weicon
Rundkabel-Stripper

Für alle gängigen Rundkabel
bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich

Entmanteler für Rund- und Feuchtraumkabel. Die No. 13 ermöglicht ein bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen, wie an Abzweig- und Verteilerdosen. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Die 4-fach Klinge ist für den Arbeitsbereich ab 8mm Ø geeignet.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Geeignet für: Rundkabel,Feuchtraumkabel · Gewicht: 44 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch die ergonomische Griffform

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Rundkabel | Feuchtraumkabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Typ:
No. 13
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: 4024596000301, WEICON TOOLS, 52002013-KD, Stripper No. 13, Dosenabmantler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 11,42*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 11,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,87*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,23*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.