Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer Heller Turbotile 26232 3 Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803938-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26232 3
EAN/GTIN:
     4010159262323
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer
Fliesenbohrer-Satz
Turbotile Fliesen- & Keramikbohrer 82 mm x 100 mm

Ausstattung:
Zerspringen oder Abplatzen des Materials wird durch Bohren im Schleifverfahren verhindert · Bohrkern einfach über Seitenschlitz zu entfernen · Unproblematisch einzusetzen auf allen üblichen Bohrmaschinen · Wasserkühlung stellt hohe Lebensdauer der Diamantbestückung sicher.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenbohrer · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 Set · Material-Eigenschaft: diamantbestückt · Material-Eignung: Fliesen,Keramik · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Ø 6/8/10 mm.

Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer-Set, Fliesenlochbohrer, fliesenbohrer, Heller, 26232 3, Turbotile
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 59,99*
€ 6,95*
ab € 55,82*
€ 62,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,99*
€ 71,39
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 51,90*
€ 61,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26230 9
ab € 64,12*
Ähnlich
Heller
26231 6
ab € 64,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.