Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer 12 mm Heller Turbotile 26224 8 Gesamtlänge 55 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803658-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26224 8
EAN/GTIN:
     4010159262248
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 12mm
fliesenbohrer
Turbotile Fliesen- & Keramikbohrer 12 mm x 12 mm x 55 mm

Ausstattung:
Zerspringen oder Abplatzen des Materials wird durch Bohren im Schleifverfahren verhindert · Bohrkern einfach über Seitenschlitz zu entfernen · Unproblematisch einzusetzen auf allen üblichen Bohrmaschinen · Wasserkühlung stellt hohe Lebensdauer der Diamantbestückung sicher.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 12 mm · Gesamtlänge: 55 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eigenschaft: diamantbestückt · Material-Eignung: Fliesen,Keramik · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: 4010159262248, Heller, 26224 8, Turbotile
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,36*
€ 21,03*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 26,39*
€ 6,95*
ab € 23,33*
€ 26,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26219 4
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.