Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer 4teilig Heller Turbotile 26230 9 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803646-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26230 9
EAN/GTIN:
     4010159262309
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer
Fliesenbohrer-Satz
Turbotile Set 5,6,8,10Mm Fliesen- & Keramikbohrer 82 mm x 100 mm

Ausstattung:
Zerspringen oder Abplatzen des Materials wird durch Bohren im Schleifverfahren verhindert · Bohrkern einfach über Seitenschlitz zu entfernen · Unproblematisch einzusetzen auf allen üblichen Bohrmaschinen · Wasserkühlung stellt hohe Lebensdauer der Diamantbestückung sicher.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenbohrer · Inhalt: 1 Set · Material-Eigenschaft: diamantbestückt · Material-Eignung: Fliesen,Keramik · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Ø 5/6/8/10 mm.

Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer-Set, Fliesenlochbohrer, fliesenbohrer, Heller, 26230 9, Turbotile
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 74,81*
€ 6,95*
ab € 70,52*
€ 77,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 64,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26231 6
ab € 64,33*
Ähnlich
Heller
26232 3
ab € 51,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.