Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Power 3000 10013 7 Beton-Spiralbohrer 12 mm Gesamtlänge 130 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803434-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10013 7
EAN/GTIN:
     4010159100137
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Betonbohrer Power 3000 12 mm x 90 mm x 130 mm

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 90 mm · Bohrloch-Durchmesser: 12 mm · Gesamtlänge: 130 mm · Gewicht: 75.6 g · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produkt-Art: Beton-Spiralbohrer · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Heller
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
12 mm
Arbeits-Länge:
90 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Bohrungs-Durchmesser:
12 mm
Gewicht:
75.6 g
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer, 4010159100137, Heller, 10013 7, Power 3000, Gesteinsbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,15*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,27*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,31*
4 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 5,22665*
€ 7,35665*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,28*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,53*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 1,58*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 4,18*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 123,03*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,38*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.