Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Power 3000 10011 3 Beton-Spiralbohrer 10 mm Gesamtlänge 120 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803428-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10011 3
EAN/GTIN:
     4010159100113
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 10 x 250mm heller
Betonbohrer Power 3000 10 mm x 80 mm x 120 mm

Technische Daten:
Arbeitslänge: 80 mm · Bohrloch-Durchmesser: 10 mm · Gesamtlänge: 120 mm · Gewicht: 46.3 g · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produkt-Art: Beton-Spiralbohrer · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Heller
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
10 mm
Arbeits-Länge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Bohrungs-Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
46.3 g
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 10mm, 4010159100113, Heller, 10011 3, Power 3000, Gesteinsbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
15
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,00*
2 Tage
59
1
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 5,01*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 5,50*
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,77*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,29*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,22*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,38*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 2,86*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 2,86*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 7,44*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,25*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.