Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Power 3000 10001 4 Beton-Spiralbohrer 4 mm Gesamtlänge 85 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803409-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10001 4
EAN/GTIN:
     4010159100014
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
Betonbohrer Power 3000 4 mm x 45 mm x 85 mm

Technische Daten:
Arbeitslänge: 45 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4 mm · Gesamtlänge: 85 mm · Gewicht: 8.7 g · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produkt-Art: Beton-Spiralbohrer · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Heller
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4 mm
Arbeits-Länge:
45 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Bohrungs-Durchmesser:
4 mm
Gewicht:
8.7 g
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer, 4010159100014, Heller, 10001 4, Power 3000, Gesteinsbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
30
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,22*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,42*
1 Tag
51
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,43*
4 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 2,39465*
€ 3,45465*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,53*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 3,00*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 7,48*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,19*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 3,72*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,05*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.