Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Universalmesser Cut 1 803340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803340-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     803340
EAN/GTIN:
     4014991114314
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
Universalmesser Cut 1

Länge 13,5 cm
Klingenbreite 9 mm

Leichte, handliche Ausführung, mit 12 rasiermesserscharfen Klingenelementen zum Ausbrechen.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Cuttermesser · Produktabmessung, Länge: 135 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Anzahl Klingen:
1
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: 4011389070375, 4014991114314, 803340, Cutter, Abbrechmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
k.A.
803391
ab € 1,99*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.