Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Universalmesser Cut 2 M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803332-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M32
EAN/GTIN:
     4014991114321
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Universalmesser Cut 2

Klingenbreite 18 mm
Länge 155 mm
Mit 7 Klingenelementen zum Ausbrechen

Schwere Ausführung mit 7 rasiermesserscharfen Klingenelementen zum Ausbrechen.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Cuttermesser · Produktabmessung, Länge: 155 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Anzahl Klingen:
1
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm, 4011389070207, 4014991114321, M32, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,53*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,72*
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 2,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
k.A.
803405
ab € 1,41*
Sonstiges
k.A.
803391
ab € 1,99*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.