Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Heller 21005 8 Gesamtlänge 600 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803319-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21005 8
EAN/GTIN:
     4010159210058
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 600mm
flachmeißel sds
SDS-Max Flachmeissel x 600 mm

Ausstattung:
Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 600 mm · Gewicht: 1124 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, 4010159210058, Heller, 21005 8, Meissel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,59*
€ 16,73*
€ 4,50*
ab € 14,61*
€ 16,75*
€ 6,95*
ab € 16,36*
€ 18,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 26,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21004 1
ab € 8,40*
Ähnlich
Heller
22881 7
ab € 50,98*
Ähnlich
Heller
22882 4
ab € 75,95*
Ähnlich
Heller
23388 0
ab € 123,41*
Ähnlich
Heller
22834 3
ab € 39,05*
Ähnlich
Heller
21006 5
ab € 17,04*
Ähnlich
Heller
22883 1
ab € 98,56*
Ähnlich
Heller
25889 0
ab € 49,13*
Ähnlich
Heller
21001 0
ab € 8,59*
Ähnlich
Heller
21002 7
ab € 15,35*
Ähnlich
Heller
22879 4
ab € 51,34*
Ähnlich
Heller
22880 0
ab € 73,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.