Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Heller 22881 7 Gesamtlänge 400 mm SDS-Max 5 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803315-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22881 7
EAN/GTIN:
     4010159228817
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max
flachmeißel sds
SDS-Max Flachmeissel 400 mm x Karton Inhalt 5 Stück

Ausstattung:
Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 400 mm · Gewicht: 3824.5 g · Inhalt: 5 St. · Meißelbreite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Lieferumfang:
5 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Heller, 22881 7, Meissel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 51,03*
€ 57,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 79,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 79,61*
€ 94,74
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 67,83*
€ 80,72
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 13,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21004 1
ab € 8,51*
Ähnlich
Heller
21005 8
ab € 14,66*
Ähnlich
Heller
22882 4
ab € 75,84*
Ähnlich
Heller
23388 0
ab € 123,83*
Ähnlich
Heller
22834 3
ab € 39,06*
Ähnlich
Heller
21006 5
ab € 17,11*
Ähnlich
Heller
22883 1
ab € 98,13*
Ähnlich
Heller
25889 0
ab € 48,83*
Ähnlich
Heller
21001 0
ab € 8,65*
Ähnlich
Heller
21002 7
ab € 15,07*
Ähnlich
Heller
22879 4
ab € 51,38*
Ähnlich
Heller
22880 0
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.