Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flügelmeißel 35 mm Heller 22834 3 Gesamtlänge 380 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803310-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22834 3
EAN/GTIN:
     4010159228343
Suchbegriffe:
Flügelmeißel
Uni-Kanalmeißel
flügelmeißel sds max
flügelmeißel
SDS-Max Flügelmeißel 35 mm - 380 mm

Ausstattung:
Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flügelmeißel · Gesamtlänge: 380 mm · Gewicht: 882.6 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: heller flügelmeißel, 4010159228343, Heller, 22834 3, Meissel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 39,9269*
€ 44,1569*
Lager 102
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 60,52*
€ 3,50*
ab € 58,58*
€ 62,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21004 1
ab € 8,99*
Ähnlich
Heller
21005 8
ab € 14,53*
Ähnlich
Heller
22881 7
ab € 51,7862*
Ähnlich
Heller
22882 4
ab € 75,7315*
Ähnlich
Heller
23388 0
ab € 124,3446*
Ähnlich
Heller
21006 5
ab € 17,12*
Ähnlich
Heller
22883 1
ab € 97,9638*
Ähnlich
Heller
25889 0
ab € 49,8462*
Ähnlich
Heller
21001 0
ab € 9,06*
Ähnlich
Heller
21002 7
ab € 15,35*
Ähnlich
Heller
22879 4
ab € 51,7062*
Ähnlich
Heller
22880 0
ab € 75,6438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.