Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 50 mm Heller 23388 0 Gesamtlänge 300 mm SDS-Max 5 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803307-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23388 0
EAN/GTIN:
     4010159233880
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
SDS-Max Fliesenmeißel 300 mm - Karton Inhalt 5 Stück

Ausstattung:
Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenmeißel · Gesamtlänge: 300 mm · Gewicht: 3093 g · Inhalt: 5 St. · Meißelbreite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Lieferumfang:
5 Stück.

Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds max, fliesenmeißel sds, spatmeißel heller, Heller, 23388 0, Meissel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 123,79*
€ 129,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 159,85*
€ 181,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 181,83*
€ 216,38
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 159,85*
€ 190,22
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 31,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21004 1
ab € 8,47*
Ähnlich
Heller
21005 8
ab € 14,74*
Ähnlich
Heller
22881 7
ab € 51,42*
Ähnlich
Heller
22882 4
ab € 76,08*
Ähnlich
Heller
22834 3
ab € 39,42*
Ähnlich
Heller
21006 5
ab € 17,13*
Ähnlich
Heller
22883 1
ab € 98,35*
Ähnlich
Heller
25889 0
ab € 49,27*
Ähnlich
Heller
21001 0
ab € 8,59*
Ähnlich
Heller
21002 7
ab € 15,19*
Ähnlich
Heller
22879 4
ab € 51,74*
Ähnlich
Heller
22880 0
ab € 73,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.