Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Heller 23379 8 Gesamtlänge 280 mm SDS-Max 5 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803295-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23379 8
EAN/GTIN:
     4010159233798
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max
flachmeißel sds
SDS-Max Flachmeissel 280 mm x Karton Inhalt 5 Stück

Ausstattung:
Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 280 mm · Gewicht: 2652.9 g · Inhalt: 5 St. · Meißelbreite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Lieferumfang:
5 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Heller, 23379 8, Meissel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 54,99*
€ 62,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 86,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 86,08*
€ 102,44
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 73,29*
€ 87,22
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 14,658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21003 4
ab € 9,37*
Ähnlich
Heller
22832 9
ab € 23,23*
Ähnlich
Heller
21008 9
ab € 24,69*
Ähnlich
Heller
21009 6
ab € 32,59*
Ähnlich
Heller
21011 9
ab € 29,56*
Ähnlich
Heller
23385
ab € 147,34*
Ähnlich
Heller
23386
ab € 120,54*
Ähnlich
Heller
21007 2
ab € 26,79*
Ähnlich
Heller
23383 5
ab € 135,05*
Ähnlich
Heller
21000 3
ab € 8,82*
Ähnlich
Heller
23376 7
ab € 51,38*
Ähnlich
Heller
21010 2
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.