Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Heller 21003 4 Gesamtlänge 280 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803292-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21003 4
EAN/GTIN:
     4010159210034
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max
flachmeißel sds
SDS-Max Flachmeissel 25 mm x 280 mm

Ausstattung:
Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 280 mm · Gewicht: 522.3 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: 4010159210034, Heller, 21003 4, Meissel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,80*
€ 11,01*
€ 6,95*
ab € 12,2046*
€ 13,7946*
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 19,94*
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 23,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
23379 8
ab € 55,1923*
Ähnlich
Heller
22832 9
ab € 23,13*
Ähnlich
Heller
21008 9
ab € 25,1115*
Ähnlich
Heller
21009 6
ab € 33,0669*
Ähnlich
Heller
21011 9
ab € 22,82*
Ähnlich
Heller
23385
ab € 146,8038*
Ähnlich
Heller
23386
ab € 120,8154*
Ähnlich
Heller
21007 2
ab € 27,23*
Ähnlich
Heller
23383 5
ab € 135,1838*
Ähnlich
Heller
21000 3
ab € 9,26*
Ähnlich
Heller
23376 7
ab € 52,0762*
Ähnlich
Heller
21010 2
ab € 26,5038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.