Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPANNUNGSPRÜFER 65 MM 220 - 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-803162-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  803162-BP
EAN:  4016138282801
Artikeltext: Spannungsprüfer 2 verschiedene Längen. Ausstattung: Mit Ansteckclip Schlitz. Technische Daten: Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 65 mm Spannungsbereich(e): 220 - 250 V/AC. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Mess-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: 220 bis 250 V, SPANNUNGSPRÜFER 65 MM 220 - 250 V, Spannungsprüfer GS
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG